| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-MDP2VGAMM15B Herst.-Nr.: MDP2VGAMM15B EAN/GTIN: 390112866794 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM15B können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop in einer größeren Entfernung als mit einem standardmäßig langen Kabel direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen.
Das Adapterkabel ist mit Intel Thunderbolt kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.
Der MDP2VGAMM15B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Schließen Sie eine Mini DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an - Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen - Geeignet für Verbindungen über größere Entfernungen mit 4,5 m langem Kabel Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 160 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Verpackungshöhe: | 20 mm | Paketgewicht: | 175 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Kabellänge: | 4.6 m | Anschluss 1: | mini DisplayPort | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | DisplayPorts-Version: | 1.4 | Maximale Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel | Unterstützte Video-Modi: | 1080p | Produktfarbe: | Schwarz | Chipsatz: | Analogix - 9832 | Plug: | Ja | Umwandlertyp: | Aktiv | Zertifizierung: | CE, FCC, REACH | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 88 g | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 4572 mm | Höhe: | 15 mm | Betriebstemperatur: | 0 - 60 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 40 - 85 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter startech, adapter vga, startech adapter vga |
| | |
| |