Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2VGAMM10W
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAMM10W
EAN/GTIN:
     641274755052
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

Mit dem 3 m aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM10W können Sie Ihr Mini DisplayPort-fähiges Gerät (Desktop-PC, Mac, Laptop, Ultrabook usw.) direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Das bietet eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen Mini DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor. Das Kabel ist in elegantem Weiß gehalten und hervorragend für Mac-Computer geeignet.

Das Adapterkabel ist mit Intel Thunderbolt kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM10W wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie eine Mini DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
- Gut geeignet für Mac-Computer mit einheitlichem weißen Design
- Flexible Monitorplatzierung mit 3 m Kabellänge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
mini DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
Analogix - 9832
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
153 g
Breite:
34 mm
Tiefe:
915 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.