Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDMM2MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMM2MB
EAN/GTIN:
     4058829169947
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac direkt an ein HDMI-Display

Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel mit einer Länge von 2 Metern bietet einen Einzelkabelanschluss von Ihrem mit mDP ausgestattetem Microsoft Surface Pro-, MacBook- oder Ultrabook-Laptop an einen HDMI-Bildschirm oder Projektor. Bei einem direkten Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port unterstützt der passive Adapter Videoauflösungen bis zu UHD-4K und ist mit Thunderbolt kompatibel.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können. 

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Dank 2 m Länge bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Kabellängen und sorgt so für eine ordentliche, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM1MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das MDP2HDMM2MB wird mit der 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
- Reduzieren Sie die durch Adapter verursachte Unordnung mit einem Kabel, das den Computer direkt mit dem Display verbindet
- Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
41 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
75.2 g
Breite:
41 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.