Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
StarTech.com 1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMM1MB
EAN/GTIN:
     5054242314857
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel mit einer Länge von 1 Meter bietet einen Einzelkabelanschluss von Ihrem mit mDP ausgestattetem Microsoft Surface Pro-, MacBook- oder Ultrabook-Laptop an einen HDMI-Bildschirm oder Projektor. Bei einem direkten Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port unterstützt der passive Adapter Videoauflösungen bis zu UHD-4K und ist mit Thunderbolt kompatibel.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können. 

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 2 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das MDP2HDMM1MB wird mit der 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
- Reduzieren Sie die durch Adapter verursachte Unordnung mit einem Kabel, das den Computer direkt mit dem Display verbindet
- Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
60 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
44 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
12 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.