| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-MDP2DVIMM6BS Herst.-Nr.: MDP2DVIMM6BS EAN/GTIN: 0065030854931 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an
Mit dem 1,8 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM6BS können Sie eine Mini DP-Videoquelle (Laptop, Macbook, Ultrabook usw.) ohne Kosten für zusätzliche Adapter direkt an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen.
Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM6BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI Eyefinity-Karten.
Der Adapter ist mit Intel Thunderbolt kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200.
Der MDP2DVIMM6BS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Hinweis:
Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.
The StarTech.com Advantage
- Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist - Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 20 mm | Paketgewicht: | 123 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, CE | Kabellänge: | 1.9 m | Anschluss 1: | Mini DisplayPort | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Maximale Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | Produktfarbe: | Schwarz | Chipsatz: | Parade - PS171 | Plug: | Ja | Umwandlertyp: | Aktiv | Zertifizierung: | CE, FCC, REACH | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite des Versandkartons: | 420 mm | Höhe des Versandkartons: | 435 mm | Gewicht: | 100.7 g | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 1900 mm | Höhe: | 16 mm | Betriebstemperatur: | 0 - 60 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 40 - 85 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1,8m |
| | |
| |