Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
StarTech.com Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
Artikel-Nr.:
     C1880-MCHD2VGAE2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCHD2VGAE2
EAN/GTIN:
     6403148872074
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Schließen Sie ein Micro HDMI-fähiges Smartphone oder einen Micro HDMI-fähigen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

Der HDMI Micro-auf-VGA-Adapter/-Konverter MCHD2VGAE2 konvertiert aktiv ein HDMI Micro-Quellvideosignal von Ihrem Smartphone, Ultrabook oder Tablet-PC für einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display.

Der HDMI Micro/VGA-Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1080p und ist somit eine praktische Option für High Definition-Anwendungen. Das kompakte Design ohne externe Stromquelle sorgt für eine mobile Lösung, die sich leicht als Zubehör mitführen lässt.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Einfacher Plug-and-Play-Adapter für schnelle und problemlose Konfiguration
- Kompaktes Design ohne Bedarf für externes Netzteil gewährleistet eine mobile Lösung mit minimalem Platzbedarf
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
33 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
25.3 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
255 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.