Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
StarTech.com Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-MCHD2VGAA2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCHD2VGAA2
EAN/GTIN:
     803982809773
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Konvertieren Sie ein Micro HDMI-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

Mit dem Micro HDMI-auf-VGA-Videoadapter MCHD2VGAA2 können Sie ein Smartphone oder Tablet-PC anschließen, das bzw. der Inhalt über einen Micro HDMI-Anschluss auf ein VGA-fähiges Displaygerät (TV, Monitor, Projektor) ausgibt und auch diskrete 2-Kanal-Analog-Audioausgabe von der Micro HDMI-Quelle bietet.

Dieser vielseitige Adapter unterstützt HD-Ausgabe, einschließlich 1080p für HDTV-Verbindungen, und bis zu 1920x1080 für Computer-VGA-Monitore.

Der Micro HDMI-auf-VGA-Adapter MCHD2VGAA2 wird mit einer 2-jährigen Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitert ein Ultrabook, einen Tablet-PC oder ein Smartphone mit Micro HDMI-Ausgabe durch Erweiterung der Kompatibilität mit üblicherweise verfügbaren VGA-Displays (TV, Monitor, Projektor)
- Erspart die für das Auffinden von Steckdosen erforderliche Zeit und Mühe, da kein externer Stromadapter erforderlich ist
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
58 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HDCP:
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
39 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
258 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.