Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
StarTech.com 1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
StarTech.com 1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-ISAS88881
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ISAS88881
EAN/GTIN:
     163120866441
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

Das 1 m lange externe SAS-Kabel ISAS88881 wurde für Hochleistungsnetzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt und unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Dieses strapazierfähige Mini SAS-Kabel ist mit SFF-8088-auf-SFF-8088-Steckern zum Anschließen von externen SAS-Geräten (Controller, Festplatten, SAN-Storage Area-Netzwerk usw.) ausgestattet und ist TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule).

Dieses 1 m lange SAS-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule)
- Vermeiden Sie versehentliche Trennungen durch Anschlüsse mit Einrastfunktion
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
SFF-8088
Anschluss 2:
SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
151 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
161 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.