Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232PRO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232PRO
EAN/GTIN:
     5054484050629
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.Das 30 cm lange ICUSB232PRO USB auf RS232 Seriell DB9 Adapterkabel mit COM-Speicherung stellt eine professionelle Lösung für den Anschluss von älteren oder industriellen, seriellen RS232-Geräten über eine USB-Schnittstelle an einen Laptop oder Desktopcomputer dar, was die Kosten für die Aufrüstung von seriellen Peripheriegeräten spart.Als zeitsparende und funktionelle USB/seriell-Lösung legt der Adapter die einmal zugeordneten COM-Portwerte in einem nicht-flüchtigen Speicher ab und weist sie nach dem Ein- und Ausstecken des seriellen Ports automatisch wieder korrekt zu. Das Gleiche gilt beim Trennen der Verbindung und Einstecken in einen anderen USB-Port.Der USB-Seriell-Adapter ist eine vielseitige Verbindungslösung, mit der ältere, serielle Peripheriegeräte an neuere USB-fähige Computer angeschlossen werden können. Der Adapter ist kompatibel mit zahlreichen Betriebssystemen, wie Windows®, Linux und Mac OS, so dass er leicht in gemischte Umgebungen integriert werden kann.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Kabellänge:
0.3 m
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
97 g
Gewicht:
70 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 13.0 Ventura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.