Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20g Tube CPU-Kühler Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20g Tube CPU-Kühler Wärmeleitpaste
StarTech.com 20g Tube CPU-Kühler Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     C1880-HEATGREASE20
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HEATGREASE20
EAN/GTIN:
     5054629277829
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
startech.com wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Die CPU-Wärmeleitpaste HEATGREASE20 dient zur Effizienzsteigerung des CPU-Kühlers, indem die Oberfläche des CPU thermisch mit dem Kühlkörper verbunden wird, damit Kühlkörper und Lüfter besser funktionieren und schädliche Hitze vom CPU ableiten.

Diese 20 g Tube mit Wärmeleitfett auf Keramikbasis genügt für eine große Anzahl von CPU-Installationen für Heim-und Geschäftsanwendungen, bei denen eine thermische Bindung zwischen zwei Oberflächen erforderlich ist.

Das Materialsicherheitsdatenblatt für HEATGREASE20 finden Sie in unserem Support-Bereich.

Der StarTech.com-Vorteil
- Verbessert die Wärmeleitfähigkeit zwischen CPU und Kühlkörper und sorgt für eine bessere CPU-Kühlung
- Wirksames Ausgleichen von Unebenheiten auf der CPU-Oberfläche zur Vermeidung von Luftpolstern und für einen besseren Wärmeaustausch
- Nicht leitfähiger, keramikbasierter Verbundstoff für den sicheren Einsatz im Elektronikbereich
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
1.066 W/m·K
Produktfarbe:
Weiß
Thermischer Widerstand:
0.195 °C/W
Spezifisches Gewicht:
2.3 g/cm³
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-50 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Verpackungsbreite:
84 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
37 g
Breite:
72 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
24 g
Verdampfung (bei 200°C/24h):
0.001 %
Entlüftung (bei 200°C/24h):
0.005 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.