Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Flaches High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel (Stecker/Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Flaches High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com Flaches High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com Flaches High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel (Stecker/Stecker)
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM5MFL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM5MFL
EAN/GTIN:
     0065030844918
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

Das Flat High Speed HDMI-Kabel (5 Meter) HDMM5MFL unterstützt die erweiterten Fähigkeiten der High Definition Multimedia-Schnittstelle, einschließlich Ethernet-Datenkonnektivität mit kompatiblen HDMI-Geräten. Das Kabel hat einen flachen Schaft und schafft so eine ideale Lösung für Wandinstallation oder Installation unter dem Teppich oder entlang von Fußleisten.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMI-Kabel HDMM5MFL wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Das Flat HDMI-Kabeldesign passt in begrenzte Raumverhältnisse und ist eine perfekte Lösung für verdeckte Kabelführung.
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
- Die goldbeschichteten Anschlüsse verhindern Korrosion und gewährleisten eine einheitliche hochwertige Verbindung.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabeldurchmesser:
4 mm
Gewicht:
494 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
505 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
3D:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.