Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM10M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM10M
EAN/GTIN:
     0065030844697
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an ein DVI-D-Display oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an ein HDMI-fähiges Display an

Mit dem 10 m langen Kabel HDDVIMM10M für die Verbindung von HDMI zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen
- Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
Weitere Informationen:
Menge pro Behälter:
15 Stück(e)
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
1273.9 g
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
1101 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.