Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDDVIMF8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDDVIMF8IN
EAN/GTIN:
     0065030861397
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Möchten Sie Ihr Micro HDMI®-fähiges Telefon oder Laptop an ein digitales DVI-D-Display anschließen? Dieser 20-cm-Micro HDMI-auf-DVI-Adapter ist die perfekte Lösung.

Zeigen Sie Ihre Präsentationen, Bilder und Videos
Schließen Sie Ihren Micro HDMI-Laptop oder Mobilgerät an einen digitalen DVI-Monitor oder -Projektor an. Schließen Sie einfach ein Stecker-auf-Stecker-DVI-D-Kabel, z. B. unser 91 cm DVI-D Single-Link-Kabel (DVIMM3), an das Display und an den Adapter und dann den Adapter am Gerät an.

Ideal zur Nutzung in einem Konferenzraum, im Heimbüro oder auf Dienstreise. So sind Sie jederzeit einsatzbereit.

Sie möchten Audio in Ihrer Präsentationen einbinden? Sie können unser 1 m 3,5-mm-Audio-Kabel (MU3MMS) verwenden.

Reduzieren Sie die Belastung am Geräteanschluss
Reduzieren Sie Belastung, und verhindern Sie Schäden am Geräteanschluss. Dieses 20 cm lange Kabel verlegt den Geräteanschluss vom Computer weg, sodass Schäden vermieden werden, indem die Zuglast am Anschluss ebenso wie an den Steckern reduziert wird. Zudem werden andere freie Anschlüsse nicht blockiert, sodass andere Geräte angeschlossen werden können.

Kommen Sie stets vorbereitet an
Der Adapter passt hervorragend in Ihre Laptoptasche oder in eine andere Tasche, sodass er hervorragend als mobiles Zubehör in Ihrem Handgepäck geeignet ist. Kommen Sie vorbereitet an zu einem Termin mit einem potenziellen Kunden, zu auswärtigen Lehrveranstaltungen oder auf Reisen zu einem Kunden.

Der Micro HDMI-auf-DVI-Adapter HDDDVIMF8IN wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Verhindert Schäden am Anschluss durch Reduzierung der Zuglast am Geräteanschluss
- Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
46.6 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.203 m
Anschluss 1:
Micro-HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bandbreite:
3900 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
30/32
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
385 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.