Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
StarTech.com Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
Artikel-Nr.:
     C1880-HDCDVIMF8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDCDVIMF8IN
EAN/GTIN:
     0065030861380
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Möchten Sie Ihr Mini HDMI®-fähiges Laptop oder Tablet an ein digitales DVI-D-Display anschließen? Dieser 20-cm-Mini HDMI-auf-DVI-Adapter ist die perfekte Lösung.

Unterstützung für hochauflösendes 1920x1200-Video
Schließen Sie Ihr Mini HDMI-fähiges Laptop oder Tablet an einen digitalen DVI-Monitor, Fernseher oder Projektor an, und zeigen Sie Präsentationen, Bilder und Videos. Stecken Sie einfach eines unserer Stecker-auf-Stecker-DVI-D-Kabel, z. B. unser 91 cm langes DVI-D-Single Link-Kabel (DVIMM3), in einen Adapter, und schließen Sie den Adapter an Ihr Gerät an.

Ideal zur Nutzung in einem Konferenzraum, im Heimbüro oder auf Dienstreise. So sind Sie jederzeit einsatzbereit.

Sie möchten Audio in Ihrer Präsentation einbinden? Sie können unser 1 m 3,5-mm-Audio-Kabel (MU3MMS) verwenden.

20-cm-Kabel reduziert Anschlussschäden
Reduzieren Sie Belastung, und verhindern Sie Schäden am Geräteanschluss. Durch das 20-cm-Kabeldesign wird die Belastung des Anschlusses ebenso wie der Stecker reduziert. Zudem werden andere freie Ports nicht blockiert, sodass dort andere Geräte angeschlossen werden können.

Kompaktes Leichtbaudesign
Der Adapter passt hervorragend in Ihre Laptoptasche, Handtasche oder in eine andere Tasche, sodass er hervorragend als mobiles Zubehör in Ihrem Handgepäck geeignet ist. Kommen Sie vorbereitet zu einem Termin mit einem potenziellen Kunden, zu auswärtigen Lehrveranstaltungen oder auf Reisen zu einem Kunden.

Der Mini HDMI-auf-DVI-Adapter HDCDVIMF8IN wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Verhindert Schäden am Anschluss durch Reduzierung der Zuglast am Geräteanschluss
- Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
44.8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
Mini HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Bandbreite:
3900 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
30/32
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Gewicht:
39.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.