Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz
StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz
StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz
StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz
StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-HDBOOST4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDBOOST4K
EAN/GTIN:
     0065030866422
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender startech
hdmi extender
Nutzen Sie diesen Repeater, um Ihr 4K-HDMI-Signal zu verstärken und mittels eines Standard-HDMI-Kabels über eine Entfernung von 10 m zu erweitern.Der 4K-HDMI®-Signalverstärker ermöglicht die Verstärkung der Signalstärke einer HDMI-Videoquelle, sodass eine größere Übertragungsdistanz über Standard-HDMI-Kabel erreicht werden kann. Bei Entfernungen von bis zu 10 m können Sie Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz erreichen. Abhängig von der gewünschten Auflösung unterstützt der Verstärker Entfernungen bis zu 35 m für Auflösungen von 1080p bei 60 Hz.Platzieren Sie den Verstärker zur Installation zwischen zwei HDMI-Kabeln. Die unterstützten Auflösungen und Kabellängen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.Kabellängevon der QuelleKabellängezum BildschirmGesamte KabellängeMaximaleAuflösung15 m20 m35 m1080p (60 Hz) - 1.920 x 1.08010 m15 m25 m4K (30 Hz) - 3.840 x 2.1605 m5 m10 m4K (60 Hz) - 3.840 x 2.160Erhält die Qualität von Ultra-HD-4K-Videosignalen bei 60 HzWenn Sie für die Erweiterung von HDMI-Signalen über größere Entfernungen Standard-Videokabel verwenden, kann es vorkommen, dass nach ein paar Metern höhere Auflösungen von Ihren HDMI 2.0-Geräten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Verwendung dieses HDMI-Signalverstärkers garantiert, dass HDMI 2.0-Auflösungen von bis zu UHD-4K bei 60 Hz sogar noch in Entfernungen von bis zu 10 m verfügbar sind.Es sind sogar noch größere Entfernungen bei geringerer Auflösung möglich - bis zu 4K bei 30 Hz über Distanzen von 25 m und 1080p bei 60 Hz über Distanzen von bis zu 35 m.Einfache und diskrete InstallationDank seiner geringen Größe und ohne externes Netzteil ist der HDMI-Verstärker leicht zu verstecken und damit diskret zu installieren. Der 4K-Verstärker gestattet es, die Videosignalübertragungsweite mit Standard-HDMI-Kabeln zu erweitern, was ihn zu einer kostengünstigen Alternative für Verlängerungssysteme macht, die die Installation einer CAT5- oder CAT6-Kabelinfrastruktur erfordern.Unterstützt variierende EntfernungenDa der Verstärker variierende Entfernungen unterstützt, ist er ideal für die Bereitstellung mehrerer Geräte in weitläufigen Einrichtungen, z. B. Vorstandszimmern und Unternehmensbüros, Unterrichtsräumen oder Krankenhauswartesälen geeignet, da die entsprechenden Nutzungen verschiedene Übertragungsdistanzen in verschiedenen Räumlichkeiten erfordern.Hinweis: Damit Auflösungen von bis zu 4K60 erreicht werden können, müssen Ihre Videoquelle, Ihr Bildschirm und die Verkabelung HDMI 2.0 unterstützen.Der HDBOOST4K wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
101 mm
Verpackungstiefe:
157 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
200 g
Breite:
46 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
150 g
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
USB
Breite des Versandkartons:
193 mm
Höhe des Versandkartons:
168 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Repeater
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
35 m
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.