Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-HDACFM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDACFM
EAN/GTIN:
     0065030848527
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie eine Mini HDMI-fähige Kamera über ein Standard-HDMI-Kabel mit einem High Definition-Fernseher oder Monitor

Der HDACFM HDMI-Buchse-auf-HDMI Mini-Stecker-Adapter konvertiert einen Mini HDMI-Port in einen standardmäßigen HDMI-Port, sodass Sie mit einem standardmäßigen HDMI-Kabel ein HDMI Mini (Typ C)-fähiges Gerät, z. B. eine Digitalkamera, an ein Standard HDMI-fähiges Gerät (HDTV, Projektor usw.) anschließen können.

Der HDMI-Mini HDMI-Adapter wurde für langfristige Kompatibilität entwickelt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Beachten Sie bitte:Dieses Produkt ist ein Ersatzprodukt für den StarTech.com HDMI-auf-HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker (HDMIACFM).

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Möglichkeit zum Anschließen eines HDMI Mini-fähigen Geräts an einen Standard HDMI-Port
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anschluss 1:
Mini HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
11 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.