Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-HD2VGAMICRA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAMICRA
EAN/GTIN:
     0065030861014
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Dieser extrem mobile Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Chromebook- oder Ultrabook-Laptops

Mit diesem HDMI auf-VGA-Adapter können Sie einen HDMI-Computer an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor anschließen. Dieser vielseitige Adapter ist mit einem diskreten 3,5-mm-Audioausgang zum Extrahieren des Stereo-Audio-Signals aus einem HDMI-Signal ausgestattet und unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Vielseitige VGA-Kompatibilität Der Adapter fügt jedem HDMI-fähigen Computer Kompatibilität mit VGA-Displays hinzu. Durch diese VGA-Unterstützung für Ihr Ultrabook oder Chromebook stehen Ihnen die Verbindungsmöglichkeiten für fast jeden Projektor oder Monitor in Konferenzräumen zu Verfügung. Mühelose Konfiguration und Bedienung Der HDMI-auf-VGA-Adapter benötigt keine Software oder Treiber, sodass Sie die Zeit und den Aufwand sparen, wenn Sie eine schnelle Verbindung herstellen möchten. Zudem ist der Adapter mit einem 3,5-mm-Ausgang ausgestattet, sodass Sie die Möglichkeit haben, Audio direkt vom HDMI-Anschluss zu nutzen. Kompakt für maximale Mobilität Dieser kompakte HDMI auf VGA-Adapter ist leicht und mobil und passt ganz leicht in jede Laptoptasche. Der Adapter wurde zudem für geringen Strombedarf entwickelt, sodass Sie unterwegs kein unhandliches externes Netzteil mitführen und keine Steckdose suchen müssen. Dieser Konverter gibt keinen digital verschlüsselten Inhalt wieder. Der HD2VGAMICRA wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert. Hinweise: Dieser Konverter ist nicht mit Mac-Computern kompatibel, die Intel HD 4000-Karten verwenden (z. B. Mac Mini). Für spezifische Unterstützung für diese Geräte bietet StarTech.com den HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter (MCHD2VGA) an.

The StarTech.com Advantage

- Verbessern Sie die Kompatibilität Ihres HDMI-fähigen Ultrabook oder Chromebook durch Hinzufügen von Unterstützung für VGA
- Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Tiefe:
62.3 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
8 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Chipsatz:
Chrontel - CH7101A-BF
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
38 g
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Maximale Video-Auflösung:
1900 x 1200, 1920 x 1200 Pixel
Video-Auflösung:
800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 768,1280 x 800,1280 x 960,1400 x 1050,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hostschnittstelle:
HDMI
Ausgangsschnittstelle:
VGA + 3.5 mm
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.