Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m
StarTech.com High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m
StarTech.com High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m
StarTech.com High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m
Artikel-Nr.:
     C1880-HD2MM15MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2MM15MA
EAN/GTIN:
     0065030875837
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Stellen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust her

Dieses CL2-HDMI-Kabel ist für Montagen in Wänden zugelassen. Es verfügt auch über einen integrierten aktiven Signalverstärker, der eine Verbindungsentfernung von bis zu 15 m zwischen Ihren HDMI-Geräten ohne Signalverlust ermöglicht. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Schaffen Sie 4K-HDMI-Verbindungen über größere Entfernungen

Die integrierte Signalverstärkung des Kabels verstärkt das HDMI-Signal aktiv ohne externen Stromanschluss. Das Kabel unterstützt längere Verbindungen als gewöhnliches HDMI. Das aktive Kabel bietet auch einen dünneren Drahtaufbau für mehr Flexibilität, wodurch es ideal für Montagen in Wänden geeignet ist.

Erleben Sie HDMI in seiner besten Form

Dieses 4K-HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Dank höherer Auflösungen und Geschwindigkeiten sowie schärferer Bilder bietet das Kabel HDMI in seiner aktuell besten Form. Es ist das optimale Kabel zum Gestalten des ultimativen Heimkinoerlebnisses, zum Anbieten lebensechter Digital Signage-Lösungen oder zum Halten außergewöhnlicher Präsentationen.

Darüber hinaus unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für kristallklaren Sound.

Das HD2MM15MA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

Hinweis: Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV" gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.

The StarTech.com Advantage

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- CL2-Feuerwiderstandsklasse
- Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Gewicht:
1500 g
Verpackungsbreite:
278 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
1468 g
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Bandbreite:
18000 MB/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
AWG Kabelgröße:
24
Kabelbewertung:
CL2
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.