| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DVIVGAMF Herst.-Nr.: DVIVGAMF EAN/GTIN: 598458905386 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.
Der DVI-I-auf-VGA-Displayadapter (Stecker/Buchse) DVIVGAMF wird zum Konvertieren eines DVI-Steckers auf eine VGA-Buchse verwendet und ermöglicht das Anschließen eines Flachbildschirms an einen PC oder Mac mit DVI-I-Ausgang.
Der DVI auf VGA Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und umfasst eine lebenslange StarTech.com-Garantie.
Hinweis: Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I und VGA-Geräten verwendet. Für Geräte mit DVI-D-Anschluss ist der DVI auf VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com geeignet.
The StarTech.com Advantage
- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines VGA-Displays an eine DVI-I-Videokarte - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Beige | Anschluss 1: | DVI-I | Anschluss 2: | VGA | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 125 mm | Verpackungshöhe: | 15 mm | Paketgewicht: | 32 g | Gewicht: | 28 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |