Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIIDMM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIIDMM6
EAN/GTIN:
     5054533075825
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
318 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DVI-I
Anschluss 2:
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.