Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
StarTech.com Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
StarTech.com Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
StarTech.com Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIS
EAN/GTIN:
     0065030842327
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

Mit dem DisplayPort auf DVI-D Active Single Link-Adapter DP2DVIS können Sie Ihre DisplayPort-Videoquelle (z. B. Desktop-PC, Laptop usw.) an jeden DVI-D-Monitor, Projektor oder Display, einschließlich Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf einen DisplayPort-fähigen Monitor.

Anders als passive Adapter bietet dieser DP-auf-DVI-Konverter eine aktive Konvertierung zur Verwendung mit jedem DisplayPort-Ausgang - eine ideale Lösung für Grafikkarten, die keine Multimodus DP++-Signale (z. B. ATI Eyefinity) ausgeben können. Dieses kompakte Gerät unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und ist somit eine einfache Lösung für die Konvertierung eines DisplayPort-Ausgangs für Kompatibilität mit vorhandenen DVI-Monitoren, Fernsehgeräten oder Projektoren.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Aktiver DisplayPort-Konverter für DisplayPort-Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
- Dank des benutzerfreundlichen, kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D Single Link-Monitor
- Der DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleistet eine feste Verbindung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
57 g
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.3
DisplayPorts-Version:
1.2
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade PS 161
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
337 mm
Höhe des Versandkartons:
226 mm
Gewicht:
48 g
Breite:
44 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
20 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
80 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
80 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.