Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
StarTech.com 2m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C1880-DP14MM2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP14MM2M
EAN/GTIN:
     0065030880534
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 1.4 2m
DP Monitor Kabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | lebenslange Garantie

Mit diesem DisplayPort 1.4-Kabel können Sie Ihren DP-Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Ultra-HD-8K-Monitor, -Fernseher oder -Projektor verbinden.

Das DP-Monitorkabel ermöglicht die ultimative Verbindung in Ihren Audio-Video-Systemen und ist ideal für Folgendes geeignet:

Bereitstellung erweiterter Präsentationen

Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden

Erstellen von auffälligen Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme

Realistisches Gaming

VESA-Zertifizierung

Dieses DP-Kabel ist VESA-zertifiziert und gewährleistet damit die vollständige Konformität und einen effizienten Betrieb mit der höheren Übertragungsrate von HBR3. Im Rahmen von Tests wurde bestätigt, dass alle DP 1.4-Spezifikationen erfüllt werden, sodass Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

Erleben Sie die Vorteile der neuesten Version von DisplayPort 1.4.

Dieses 8K-DisplayPort-Kabel unterstützt alle DP 1.4-Leistungsmerkmale:

Auflösungen von bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz, abwärtskompatibel mit 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz und 4K (4096 x 2160) bei 120 Hz und früheren Generationen von DP

HBR3-Bandbreiten (High Bit Rate 3) von 32,4 Gbit/s

High Dynamic Range (HDR) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben

Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore

Display Stream Compression 1.2 (DSC)

Vorwärtsfehlerkorrektur

32 unkomprimierte digitale Audiokanäle

HDCP 2.2

Flexibles Kabel mit verriegelten Steckverbindern

Das Kabel verfügt über eine dünnere Konstruktion (Querschnitt: 0,0201 mm²), die eine flexible Installation mit minimalem Kabelgewirr ermöglicht und so perfekt für externe Anwendungsbereiche geeignet ist. Jeder Steckverbinder verfügt über Verriegelungen, die sichere Verbindungen zwischen Ihren Geräten gewährleisten.

Das DP14MM2M wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Machen Sie qualitativ hochwertige Verbindungen mit einem VESA-zertifizierten DisplayPort-Kabel verfügbar
- Mit diesem 8K-DisplayPort-Kabel erleben Sie gestochen scharfe Videos mit einer Auflösung von bis zu 8 K bei 60 Hz
- Genießen Sie höhere Kontrastverhältnisse und lebendige Farben mit HDR-Unterstützung
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
252 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
270 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
Plug:
Ja
HBR3-Unterstützung:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Feuerwiderstandsgrad:
VW-1
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.