Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through - 3-Port 10Gbit/s USB 3.1 Hub - Reiseadapter USB Typ-C Mini Docking Station -...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CHPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CHPD3
EAN/GTIN:
     0065030880763
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | HDMI Video | 1x USB-A (10Gbit/s) | 2x USB-C (10Gpbs) Inklusive 1x Daten + 100W PD Pass-ThroughDieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 unterstützt 4K 60Hz HDMI® (HDR) und verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops oder Tablets in eine Workstation, egal wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4k HDMI Videoausgang, einen USB 3.1 Gen 2 Typ-A (10Gbit/s) Port (mit Unterstützung für BC 1.2/7.5W Laden), einen USB 3.1 Gen 2 Typ-C (10Gbit/s) Port und einen zusätzlichen USB 3.1 Gen 2 Typ-C Port, der auch als 100W PD 3.0 Pass-Through Port genutzt werden kann - alles über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3/4™ Port Ihres Laptops. Außerdem bietet es fortschrittliches Laden über USB Power Delivery 3.0 und ein 25 cm langes Kabel für eine größere Reichweite, um mehr Flexibilität bei der Einrichtung zu bieten.USB 3.1 Gen 2 (10Gbit/s) wird auch als USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbit/s) bezeichnet.Steigerung der ProduktivitätDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K 60Hz HDMI Monitor (4096 x 2160p) um eine leistungsstarke Workstation zu schaffen. Sie kann auch an einen Ultrawide Monitor angeschlossen werden mit einer Bildschirmauflösung von bis zu 3440x1440 60Hz.DP Alt Mode BenötigtMaximale BildauflösungDP 1.2 Alternate ModeBis zu 4K 30HzDP 1.4 Alternate ModeBis zu 4K 60HzVerbinden Sie Ihre GeräteDer USB-C auf USB 3.1 Gen 2 Hub bietet Ihnen einen USB-A (10Gbit/s) Anschluss und einen USB-C (10Gbit/s) Anschluss, um Ihre USB Geräte anzuschließen. Und wenn Sie den Multifunktionsadapter ohne angeschlossenen Stromadapter verwenden, kann der zusätzliche USB-C Anschluss, an den der Stromadapter angeschlossen ist, als USB-C (10Gbit/s) Peripheriegeräte-Anschluss verwendet werden.Einfache PortabilitätFür den mobilen Einsatz kann der USB-C Stromadapter mit Bus-Power allein oder mit einem USB-C Stromadapter zum Laden von Laptops und BC 1.2 Peripheriegeräten betrieben werden. Die Dockingstation ist leicht und passt problemlos in eine Laptoptasche, so dass sie unterwegs, im Büro, im Heimbüro und an gemeinsamen Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre PeripheriegeräteMit Unterstützung für USB PD 3.0 (bis zu 100 W) können Sie mit dem USB Typ-C Multiport Adapter Ihren Laptop sowie Ihre Peripheriegeräte mit Strom versorgen und laden, wenn er mit einem USB-C Stromadapter verbunden ist. PD 3.0 bietet Fast Role Swap, um USB-Datenunterbrechungen zu verhindern, wenn Sie die Stromquelle wechseln (USB-C Stromadapter zu Busstrom).Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDKT31CHPD3 ist unterstützt mit eine 3-Jahres Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
318 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iPadOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
DisplayPorts-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
167 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Kabellänge:
0.25 m
Chipsatz:
Parade Technologies - PS186, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
UASP-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
TAA, FCC
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10):
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.