Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Mini-Dock Typ C mit 4K 60 Hz HDMI / DisplayPort oder 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3 Port USB-Hub, GbE - Mobile ...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CHDVCM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CHDVCM
EAN/GTIN:
     0065030882552
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
USB-C Mini Dock | USB 3.1 Gen 2 | 4K 60hZ HDMI oder DisplayPort | 1080p VGA | 75W PD Pass-Trough | 3 Port USB HubDieser USB-C Gen 2 10 Gbit/s Multiport-Adapter mit abwärtskompatibler USB-C-Laptop-Kompatibilität verwandelt Ihr USB-C®- oder Thunderbolt™ 3-fähiges Windows-Notebook, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook oder Android-Tablet in eine vollwertige Workstation, wo immer Sie auch sind. Der USB 3.2 Gen 2 Type-C-Hub-Adapter verfügt über ein einzigartiges tragbares, rundes Design und alle wichtigen Anschlüsse• HDMI, DisplayPort, VGA-Videooptionen• 10 Gbit/s USB-C &USB-A-Peripherie-Anschlüsse• Angeschlossenes 24 cm USB-C®-HostkabelDrei VideoausgabeoptionenDieser USB-C-Multiport-Adapter verfügt über HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüsse und bietet Ihnen drei einzelne Videoausgabeoptionen für die Einrichtung Ihrer Workstation oder Konferenzraumpräsentationen, einschließlich der Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.• HDMI ( bis zu 4K bei 60 Hz mit DP 1.4 und HDMI 2.0 HDR )• DisplayPort ( bis zu 4K bei 60 Hz mit DP 1.4 )• VGA ( bis zu 1080p)Für Mobilität &Benutzerfreundlichkeit konzipiertDie USB-C-Reise-Dockingstation verfügt über ein kompaktes, kreisförmiges Design und ein 24 cm langes Hostkabel, das für eine Vielzahl von Konfigurationen geeignet ist. Bei den meisten Anwendungen erfolgt die Stromversorgung über den Bus und es ist nicht erforderlich, ein separates sperriges Netzteil mitzuführen. Wenn zusätzliche Leistung erforderlich ist, können Sie Ihr externes USB-C-Laptop-Netzteil mit Unterstützung für bis zu 75 W Power Delivery Pass-Through verwenden (15 W für die Dockingstation &und den Rest zum Aufladen).Die Installation erfolgt schnell und einfach mit nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen. Mit nur 198 g und einem geringeren Platzbedarf als Ihr Smartphone passt dieses Dock mit einem praktischen umlaufenden Kabel problemlos in Ihre Laptoptasche oder Ihren Aktenkoffer.Konfiguration wichtiger AnschlüsseZusätzlich zu den Videoausgängen bietet das tragbare USB-C Dock zwei 10 Gbit/s USB-A Ports und einen USB-C Port für den Anschluss Ihrer neuesten und älteren USB-Geräte. Der Adapter verfügt außerdem über einen Gigabit-Ethernet-Port für den Zugriff auf ein kabelgebundenes Netzwerk.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
32.5 mm
Gewicht:
201 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
75 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
133 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
278 g
Kabellänge:
0.254 m
Chipsatz:
Genesys Logic GL9510, Genesys Logic GL3590, Realtek RTL8153, Realtek RTD2142S
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.