Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CH2CPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CH2CPD3
EAN/GTIN:
     0065030891981
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
4K 60Hz HDMI | 100W PD Pass-Through | 30cm Kabel | 3-Port USB Hub (10Gbit/s)Dieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 unterstützt 4K 60Hz HDMI® (HDR) und verwandelt einen USB-C™ Laptop oder ein Tablet in eine Workstation, egal wohin Sie gehen.Produktivität steigernDie tragbare Dockingstation bietet einen HDMI Ausgang mit 4K 60Hz, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C (10Gbit/s) Anschlüsse, einen USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10Gbit/s) Anschluss und einen Gigabit-Ethernet Anschluss (PXE- und WoL-Unterstützung), alles über einen Anschluss an den USB-C oder Thunderbolt 3/4™ Anschluss Ihres Laptops. Ein USB-C DisplayPort 1.4 Alt Mode Anschluss ist für einen 4K 60Hz HDMI Ausgang erforderlich.Host VerbindungMaximale AuflösungDP 1.4 Alternate ModeBis zu 4K 60HzDP 1.2 Alternate ModeBis zu 4K 30HzVerbinden und Laden von USB GerätenDer USB Hub verfügt über zwei USB-C (10Gbit/s) Anschlüsse und einen USB-A (10Gbit/s) Anschluss für die Verbindung von bis zu drei USB Peripheriegeräten. Der USB PD Pass-Through Anschluss ermöglicht das Laden des Host Laptops. USB PD ist nur verfügbar, wenn ein USB-C Stromadapter mit dem PD Pass-Through Anschluss verbunden ist. Verbinden Sie einen USB-C Stromadapter, um es als selbständiges USB Ladegerät zu betreiben. Das angeschlossene 30 cm USB-C Host Kabel ermöglicht eine größere Reichweite für mehr Flexibilität bei der Einrichtung.Tragbare VerbindungenFür den Einsatz auf Reisen kann der USB-C Adapter allein busbetrieben oder mit einem USB-C Stromadapter betrieben werden, um das Laden von Laptops und Peripheriegeräten zu ermöglichen. Die Dockingstation ist federleicht und verfügt über ein integriertes, umlaufendes USB-C Host Kabel.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite bietet:• Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.• Mac Address Pass-Through Utility: Netzwerksicherheit verbessern.• USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und Protokollieren von verbundenen USB Geräten.• Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht den Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und bietet einen kostenlosen, lebenslangen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
93 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
465 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
149 g
Energiequelle:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Kabellänge:
0.3 m
Chipsatz:
Realtek - RTD2172L, Realtek - RTL8153B, VIA - VL822, VIA - VL103
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.