Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CHVPD2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHVPD2
EAN/GTIN:
     0065030891752
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Type-C Mini Dock | Bis zu 4K 30Hz HDMI | Bis zu 1080p VGA | 3 Port Hub | 100W PDDieser USB-C Multiport Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™ Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät (Samsung Galaxy S8, Note 9 und höher) in eine Workstation, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Dieser ideal für unterwegs geeigneter USB Typ-C Adapter bietet einfach alles - von den wesentlichen HDMI- oder VGA-Videoausgängen, USB-Ports bis hin zu 100 W PD einschließlich PD-Passthrough und Gigabit Ethernet. All das mit einem einzigen, verlängerten angebrachten 30-cm-Thunderbolt 3 oder USB-C Host-Kabel, das mehr Flexibilität beim Anschluss schwer erreichbarer Laptops und Tablets bietet.Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Port Ihres Laptops USB Power Delivery und DP Alt Mode unterstützen.Zwei Videoausgabeoptionen mit HDMI oder VGADieser USB-C Multiport Adapter verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen VGA-Port und bietet Ihnen zwei Optionen für einen einzelnen Videoausgang für Konferenzraumpräsentationen oder die Einrichtung Ihrer Workstation, einschließlich Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.Stromversorgung und Aufladen mit 100 W Power Delivery 3.0Der USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. Der USB-C Hub verfügt über PD-Passthrough, sodass Sie den Hub mit dem eigenen Ladegerät Ihres Laptops betreiben (12 W erforderlich) und den Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen oder aufladen können.Alle wichtigen Anschlüsse mit USBDer USB-C auf USB 3.0 Hub bietet Ihnen einen USB-C Port (Stromversorgung und Daten) und zwei USB-A Ports zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte; beinhaltet einen Gigabit Ethernet Port für direkte LAN-Verbindungen.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas Modell DKT30CHVPD2 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
110 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
135 g
Kabellänge:
0.3 m
Chipsatz:
AG6320, FL5001, FL7102, RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Hub-Schnittstellen:
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.