Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für 4K HDMI- oder 1080p VGA - USB-Reisedock Typ C mit 95W PD Pass-Through, USB-A, Gigabit-Ethernet - Mini-Dockingstation für USB-C Videoanze...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CHVGPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHVGPD
EAN/GTIN:
     0065030878258
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
MacBook Pro USB-C Multiport Adapter | Aluminium | USB-A | GbE | Verstaubares KabelMaximieren Sie Ihre Produktivität auf Geschäftsreisen. Dieser USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI und VGA funktioniert wie vier Adapter in einem - mit flexibler Videoausgabe, USB-3.0-Anschluss und Gigabit-Ethernet-Anschluss, verstaubarem Kabel sowie robuster Stromversorgung und Lademöglichkeiten.Dank einfacher Plug-and-Play-Installation benötigt der USB-Adapter für die meisten Betriebssysteme keine zusätzlichen Treiber oder Software und ist somit das perfekte Zubehör für MacBook, Dell XPS, Chromebook oder andere USB-C-Laptops.Schließen Sie einen UHD-4K-HDMI-Monitor anDer USB-C-zu-HDMI-und-VGA-Adapter ist Ihr treuer Begleiter auf Geschäftsreisen. Erweitern Sie das Display Ihres Laptops, indem Sie eine Verbindung zu einem 4K-HDMI (4096 x 2160 oder 3840 x 2160p) oder VGA (1920 x 1200p)-Monitor oder -Beamer herstellen, um Präsentationen zu halten oder eine Workstation einzurichten.Leistungsstarke LaptopaufladungDank Unterstützung für 95 W Power Delivery 3.0 (PD 3.) bietet der USB-Typ-C-Multiport-Adapter bis zu 85W für die Laptopaufladung und lädt Ihr Peripheriegerät, wenn es mit einem USB-C-Netzteil verbunden ist. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C-Netzteil zu Bus-Spannung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.Einfaches KabelmanagementDer USB-C-All-in-One-Adapter ist mit mehreren Anschlüssen und einem leicht zugänglichen, verstaubaren Kabel ausgestattet und damit das ideale Reise-Dock. Außerdem ist er Bus-betrieben und sorgt so für mehr Mobilität.Steigern Sie Ihre ProduktivitätMit dem USB-C-Adapter können Sie ein Flash-Laufwerk, eine Maus oder ein anderes Gerät über den Typ-A-Anschluss verbinden. Sorgen Sie per GbE-Anschluss für kabelgebundene Netzwerkkonnektivität.Das Modell DKT30CHVGPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
254 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
334 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
166 g
Energiequelle:
USB
Stromversorgung:
95 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Kabellänge:
0.085 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL102, Realtek - RTS5411, Parade Technologies - PS8338B, Parade Technologies - PS176, ITE Tech - IT6516, Realtek - RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.