Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Gigabit-Ethernet und USB 3.0 - USB-C- bis 4K HDMI oder 1080p VGA Display Mini Dock Hub - USB Typ-C Travel-Dockingstation für ...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CHVCM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHVCM
EAN/GTIN:
     0065030880152
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mobile Dockingstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | verstaubares KabelDieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI und VGA ist ideal für mobile Mitarbeiter und ermöglicht einen flexiblen Bildschirm Ausgang. Er ist wie vier Adapter in einem, mit HDMI- oder VGA-Anschlüssen, einem Gigabit Ethernet Anschluss und einem USB 3.0 Anschluss, alles über eine Verbindung mit dem USB-C Anschluss Ihres Laptops. Außerdem verfügt er über ein verstecktes Kabel für ein besseres Kabelmanagement und einfachere Reisen.Durch die einfache Plug-and-Play Installation auf den meisten Betriebssystemen benötigt der USB-C Adapter keine zusätzlichen Treiber oder Software. Er ist das ideale Zubehör für MacBook Pro, Dell XPS, Chromebook oder andere USB-C Laptops.Verbinden Sie einen UHD 4k HDMI oder VGA MonitorMit dem USB Typ-C Multiport Adapter sind Sie für Geschäftsreisen bestens gerüstet. Sie können den Bildschirm Ihres Laptops erweitern, indem Sie ihn mit einem 4k HDMI (4096x2160 oder 3840 x 2160p) oder VGA (1920 x 1200p) Monitor oder Projektor verbinden, um Präsentationen zu machen oder einen Arbeitsplatz zu schaffen.Komfortables KabelmanagementMit mehreren Anschlüssen und einem leicht zugänglichen, versteckten Kabel ist der multifunktionale USB-C Adapter ein ideales Reisedock für einfache Verbindungen unterwegs. Außerdem ist der USB Typ-C Adapter busbetrieben, sodass Sie kein separates Netzteil mit sich herumtragen müssen.Produktivität steigernVerbinden Sie ein USB-Stick, eine Maus oder ein anderes Peripheriegerät über den USB 3.0 Typ-A Anschluss mit Ihrem USB-C oder Thunderbolt 3 Laptop. Der USB-C Adapter fügt mit dem GbE Anschluss eine kabelgebundene Verbindungsmöglichkeit hinzu, was ihn ideal für Bereiche ohne Wi-Fi macht.Verbessern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette von IT-Verbindungsmöglichkeiten arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Zum Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•Mac Address Pass-Through Utility : Zur Verbesserung der Netzsicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Zum Verfolgen und Protokollieren von angeschlossenen USB-Geräten•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDer DKT30CHVCM wird von einer 3-jährigen Gewährleistung von StarTech.com und kostenlosem lebenslangem technischen Support unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
82 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
168 g
Energiequelle:
USB
Kabellänge:
0.085 m
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTL8153, Eton Technology - EJ899T, Parade Technologies - PS176, ITE - IT6516
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.