Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 1m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-DISPL1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL1M
EAN/GTIN:
     0065030844208
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen GerätenDas 1 m lange DisplayPort™ 1.2-Kabel DISPL1M mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.Für garantierte Zuverlässigkeit wird das DISPL1M mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabeldurchmesser:
7.3 mm
Gewicht:
85 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
97 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2400
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Bandbreite:
21600 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.