Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
StarTech.com 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-DISPL15MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL15MA
EAN/GTIN:
     0065030850780
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 15m
Verbinden Sie mit DisplayPort® ausgestattete Geräte in bis zu 15 m Entfernung ohne SignalverlustDas 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm²-Draht, mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.Das 15 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.Dieses 15 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den DisplayPort-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Gewicht:
641 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
658 g
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
10800 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
332 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.