Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DISPL10MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL10MA
EAN/GTIN:
     5054629431825
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
startech displayport kabel 10m
Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 10m entfernt.Das 10 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL10MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm²-Draht; mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis; der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt; ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.Das 10 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.Dieses 10 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.Bitte beachten Sie : Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den DisplayPort-Anschlüssen; um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Gewicht:
452 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
466 g
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
10800 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
334 mm
Höhe des Versandkartons:
239 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.