Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser
StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser
StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser
StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser
StarTech.com CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser
Artikel-Nr.:
     C1880-CFAST2SAT25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CFAST2SAT25
EAN/GTIN:
     5054629784204
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Konvertieren Sie Ihre CFast-Karte in ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk für schnellere Datenübertragung

Nun können Sie Ihre CFast-Speicherkarte wie ein standardmäßiges 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerk nutzen. Dank dieses einzigartigen Adapters können Sie über SATA mit höheren Datenübertragungsraten auf Daten auf einer CFast-Karte zugreifen und sie wiederherstellen. Verwandeln Sie ganz einfach CFast in SATA Dieser CFast-auf-SATA-Adapter sorgt für eine permanente Konvertierung von CFast auf SATA zur Verwendung in kompakten oder eingebetteten Lösungen. Dieser Laufwerksrahmen und der Stecker am Adapter imitieren die exakte Größe und Steckerstellung einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte. Dank des standardmäßigen 2,5-Zoll-Gehäuses kann die konvertierte Karte in einen Laptop oder ein anderes standardmäßiges Slotblech installiert werden. Wenn die CFast-Karte in diesem Adapter montiert ist, können Sie sie genau wie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk nutzen – im Laptop, in der Dockingstation, im Gehäuse oder im Desktopcomputer. Greifen Sie dank SATA-Leistung schneller auf Ihre Daten zu Übertragen Sie Daten von Ihrer CFast-Karte über SATA mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s auf Ihren PC. Sie können Daten von Ihren DSLR-Kameras und Camcordern herunterladen oder Grafikdesign-Dateien, Videos und andere Dateien von Ihrer CFast-Karte herunterladen. Höhere Datenübertragungsraten bedeuten, dass Sie weniger Zeit damit zubringen, auf den Abschluss von Dateiübertragungen zu warten. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des CFast-Mediums ab. Der Adapter CFAST2SAT25 wurde mit einem strapazierfähigen Schutzgehäuse ausgestattet und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Lassen Sie die CFast-Karte wie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD funktionieren
- Unterstützt SATA III mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
- SATA- und Stromversorgungs-Kombi-Stecker (7 und 15 Pole) – wie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Material:
Kunststoff, Stahl
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
100 g
Betriebstemperatur:
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
CFast
SATA-Steckverbinder-Steckzyklen:
10000
Breite:
69 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstütze Datenträgerhöhe:
3.3,5 mm
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.