Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     C1880-5G7AIBS-USB-HUB-EU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G7AIBS-USB-HUB-EU
EAN/GTIN:
     0065030895507
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
USB Hub mit 7 Ports | Individuelle Ein/Aus-Schalter | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) | 1 m USB-C und USB-A Host-Kabel inklusiveDieser 7-port USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) Hub fügt einem Computer sieben USB Typ-A Anschlüsse hinzu, wobei jeder Anschluss über einen individuellen Ein/Aus Schalter verfügt. Der USB Hub wird über einen inklusiven Netzteil Adapter mit Eigenstrom betrieben. Er wird mit einem USB-A oder USB-C Anschluss an einem Laptop oder Desktop Computer verbunden.Sieben Ein/Aus SchalterDie sieben Anschlüsse des USB Hubs verfügen über einen Betriebsschalter, mit dem der Daten-/Stromanschluss des Computers an das angeschlossene Gerät abgeschaltet werden kann, wenn es nicht benutzt wird. Das bedeutet, dass Sie einzelne USB-Anschlüsse ausschalten können, um den Stromverbrauch zu senken, ohne dass Sie das Gerät oder das Kabel physisch abtrennen müssen. Außerdem kann diese Funktion die Privatsphäre schützen, indem sie Kameras oder externe Geräte mit sensiblen Daten ausschaltet, wenn sie nicht benutzt werden.Betreiben und Laden von USB-GerätenDer USB Hub wird mit einem inklusiven 65W Netzteil betrieben. Dadurch unterstützen alle sieben Anschlüsse dieses USB Hubs BC 1.2 und liefern gleichzeitig 1,5 A (7,5 W) Strom (52,5 W insgesamt), wodurch er ideal zum Aufladen von batteriebetriebenen USB-Geräten wie Smartphones und Tablets geeignet ist und gleichzeitig eine Datenverbindung bietet. Der USB Hub kann mit oder ohne angeschlossenen Host Computer betrieben werden und unterstützt sowohl CDP (Charging Downstream Port) als auch DCP (Dedicated Charging Port) Anwendungen.Sieben USB Anschlüsse hinzufügen, um USB Geräte zu verbindenDer 7-port USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) Hub erweitert die USB-Verbindungsmöglichkeiten eines Computers durch Hinzufügen von sieben USB-A Anschlüssen an einem einzigen USB-A oder USB-C Anschluss. Der USB Hub ist rückwärtskompatibel mit älteren USB 2.0 (480Mbit/s) Geräten und unterstützt somit eine umfassende Palette moderner und älterer USB-Geräte wie externe Speichergeräte (Thumb Drives, HDDs/SSDs), HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und USB-Headsets.USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) wird auch als USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bezeichnet.Problemlose, Plug-and-Play InstallationDer USB Hub mit 7 Anschlüssen ist betriebssystemunabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS, Chrome OS, iPad OS und Android, und wird automatisch installiert, wenn er mit einem Computer verbunden wird. Um eine breite Kompatibilität mit USB-Geräten zu gewährleisten, sind einzelne 1 m lange USB-A und USB-C Host-Kabel im Lieferumfang enthalten.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt inklusive einen lebenslangen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA - VL817
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
190 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
7
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
5000 g
Breite:
188 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
208 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schnellladung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
1 m
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.25 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: videosplitter startech, monitor splitter, usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.