Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-5G4AB-USB-A-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G4AB-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893220
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
USB Typ-A auf 4x USB Typ-A | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Zusätzlicher Micro USB Stromeingang (bis zu 4,5 W)Dieser USB Hub erweitert einen USB-A fähigen Desktop oder Laptop Computer um vier USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüsse. Der USB Hub wird über das integrierte 30 cm lange Host Kabel an einen USB-A Anschluss des Computers angeschlossen. Der USB Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 Geräten (480Mbit/s) und bietet Unterstützung für eine Vielzahl moderner und älterer USB Geräte (z.B. USB Sticks, externe HDDs/SSDs, HD Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und Audio Headsets). Der USB Hub hat eine kompakte Größe, die den Transport unterwegs erleichtert.Busbetrieben mit optionalem ZusatzstromDer USB Hub kann vollständig Busbetrieben werden, verfügt jedoch über einen Micro-USB Stromeingang, der an einen USB Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden kann und bis zu 4,5 W (5V/0,9A) Strom zusätzlich zu den 4,5 W Busstrom vom USB Host liefert. Diese Flexibilität ist ideal für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Strom benötigt wird, z. B. für den Anschluss eines USB Geräts mit hoher Leistung, wie einer externen SSD, während die anderen Anschlüsse für den Anschluss von Geräten mit geringerer Leistung verwendet werden. Die Downstream Ports können jeweils bis zu 4,5 W Strom an die angeschlossenen Geräte liefern. Für einen erweiterten Schutz dieses USB Hubs und des angeschlossenen Host Geräts verfügt der USB Hub über einen Überstromschutz (OCP). OCP verhindert, dass fehlerhafte USB Geräte mehr Strom benötigen, als ihnen sicher zugewiesen ist.Plug and PlayDieses Gerät ist betriebssystemunabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Android. Der Hub wird beim Anschluss an einen Host Computer, wie Lenovo X1 Carbon und Dell XPS, automatisch erkannt, konfiguriert und installiert. Das extra lange, integrierte 30 cm lange USB-A Host Kabel ermöglicht eine schnelle und bequeme Einrichtung und reduziert die Belastung der Anschlüsse bei 2-in-1 Geräten, wie dem Surface Pro 7 und Laptops auf Ständern.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT Anschlusszubehör kompatibel ist. Die anwendbare Software für dieses Produkt ist das USB Event Monitoring Utility. Mit diesem Hilfsprogramm können Sie alle angeschlossenen USB Geräte verfolgen und protokollieren.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, einschließlich eines lebenslangen, kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA - VL817
Breite des Versandkartons:
331 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Anzahl Anschlüsse:
5
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
Mikro-USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
133 g
Breite:
54 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
82 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.3 m
Netzteiltyp:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
0.9 A
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.