Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P3FFCNB-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     C1880-1P3FFCNB-USB-SERIAL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     1P3FFCNB-USB-SERIAL
EAN/GTIN:
     0065030900362
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Typ-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Bandbreite:
480 MB/s
Chipsatz:
FTDI - FT232R
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Datenbits:
7, 8
FIFO (First In, First Out):
256 B
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits:
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
84 g
Gewicht:
55 g
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.