Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz
Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz
Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz
Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz
Lenovo IDEAPAD GAMING MODERN BACKPACK (BLACK) Rucksack Reiserucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX41H70101
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX41H70101
EAN/GTIN:
     195892042952
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
485 mm
Paketgewicht:
740 g
Recyceltes Material:
Ja
Rucksack-Typ:
Reiserucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Stil:
Sport
Notebook-Gehäuse:
Ja
Ursprungsland:
CHN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.