Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Lenovo Legion Active Gaming Backpack bk| GX41C86982 Rucksack Reiserucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1830-GX41C86982
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX41C86982
EAN/GTIN:
     195713403931
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
490 mm
Gewicht:
1150 g
Material:
Polyester
Rucksack-Typ:
Reiserucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.