Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo MEMORY 512MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,5 GB 533 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo MEMORY 512MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,5 GB 533 MHz ECC
Lenovo MEMORY 512MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,5 GB 533 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-73P3842
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P3842
EAN/GTIN:
     5050689346550
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
0.5 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
533 MHz
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
4
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
68 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
4 mm
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.