Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo D32u-45 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-67A1GAC2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67A1GAC2EU
EAN/GTIN:
     196802121866
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
844 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
512 mm
Paketgewicht:
9900 g
Garantiekarte:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
225.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
502.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6300 g
Breite (ohne Standfuß):
714.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5400 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
24 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
34 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
60 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Zertifizierung:
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.181 x 0.181 mm
Pixeldichte:
139.9 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.2 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 75 Hz
Farbtiefe:
8 Bit
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Reaktionszeit (extrem):
4 ms
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.