Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkVision T75 LED display 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62F4KATCWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62F4KATCWW
EAN/GTIN:
     195892028796
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1900 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1160 mm
Paketgewicht:
67000 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Ethernet/LAN:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
9
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
5
USB-Touch-Anschluss:
Ja
USB Touch Anzahl Ports:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
5
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC Audio-Eingang:
Ja
OPS-Modulslot:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
1736.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
87.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
1066.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
53000 g
Rahmenbreite (Seite):
18.82 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
15 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
247 W
Stromverbrauch (max.):
309 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Zertifizierung:
RoHS TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
75 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Direkte LED
Touchscreen Technologie:
Infrarot
Touch-Technologie:
Multitouch
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.4296 x 0.4296 mm
Pixeldichte:
58 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
1649.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
927.9 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
NTSC Abdeckung (typisch):
85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.997,91*
€ 3.567,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.972,33*
€ 3.537,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,82*
€ 3.434,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,05*
€ 3.374,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,22*
€ 3.351,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.