Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90J31060 Kabeladapter OneLink+ VGA/RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90J31060 Kabeladapter OneLink+ VGA/RJ45 Schwarz
Lenovo 4X90J31060 Kabeladapter OneLink+ VGA/RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90J31060
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90J31060
EAN/GTIN:
     889561517130
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
RCM, VCCI, CB, FCC, BSMI, KCC, Ukraine: Ukraine EMC DoC, EAC, ICES, CE
Anschluss 1:
OneLink+
Anschluss 2:
VGA/RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 90 %
Breite:
110 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.