Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X71K08908 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X71K08908 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Lenovo 4X71K08908 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X71K08908
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X71K08908
EAN/GTIN:
     195892068501
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
262-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte:
ThinkPad
Breite:
69.6 mm
Tiefe:
1.2 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
15 g
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
58 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
30 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.