Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Lenovo 4GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X70J67434
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70J67434
EAN/GTIN:
     889955748997
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Durch eine Erweiterung des Hauptspeichers kann die Systemleistung gesteigert werden. Der Lenovo 4 GB DDR4 2133 Mhz SoDIMM-Speicher verbessert die Systemleistung und die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Zertifizierung:
CE
Breite:
30.12 mm
Tiefe:
67.75 mm
Höhe:
3.8 mm
Gewicht:
20 g
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, lenovo 4gb ddr4 sodimm, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.