Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo HDMI / VGA 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo HDMI / VGA 0,2 m Schwarz
Lenovo HDMI / VGA 0,2 m Schwarz
Lenovo HDMI / VGA 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47069
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47069
EAN/GTIN:
     887037480414
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
31 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
HDMVGA2
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.