Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 6185 - Geldwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldwaage
Geldwaage
Geldwaage
Geldwaage
Geldwaage
Geldwaage
Artikel-Nr.:
     C1769-131-0534
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0534
EAN/GTIN:
     8717496335128
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Safescan 6185 - Geldwaage

  • Vielseitige Geldwaage
  • Zählt Münzen, Banknoten, Münzrollen/-beutel, Banknotenbündel/Clips/Manschetten, Geldeingänge durch Bankzahlungskarten, Scheckbeträge
  • Adaptiver Zähl Algorithmus: zählt alte und neue version Banknoten zusammen
  • 13 Währungen vorinstalliert: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, HRK
  • Zählt die alten und neuen Euro Banknoten Serien (ES-1/ES-2)
  • Erweiterungsfähig auf max. 60 Währungen
  • Der Inhalt einer ganzen Kasse wird innerhalb von 2 Minuten gezählt
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Numerisches Tastenfeld mit praktischen Kurztasten-Funktionen
  • Uhrenanzeige in Echtzeit
  • Kompakte Größe, ideal für den Einzelhandel und für Büros
  • Sehr Leise im Betrieb
  • Auto Add-Funktion: automatisches Addieren der gezählten Münzen/Banknoten zum Gesamtbetrag nach dem Entnehmen der Münzen oder Banknoten aus der Plattform
  • Auto Next-Funktion: Automatisches Fortfahren mit dem nächsten Nennwert nach Entnahme der Münzen oder Banknoten aus der Plattform
  • Referenz-Funktion: Hinzufügen einer Referenznummer zu einer Zählung für bessere Disponierbarkeit und Buchungskontrolle
  • Bank-Funktion: Einstellen des Bargeld-Ausgangsbetrags in der Kasse, Subtraktion des Betrags vom gezählten Gesamtergebnis
  • Datums- und Uhrzeiteinstellung und hinzufügen dieser Daten zum gespeicherten Zählergebnis
  • Senden-/Drucken-Funktion: Exportieren der Zählergebnisse zu einer PC-Software oder einem Drucker (beide als Option möglich)
  • Durchgängige automatische Kalibrierung
  • Schalengewicht standardmäßig auf 33,5 g kalibriert
  • Kalibrierungs- und Tarierungsoptionen durch den Benutzer wählbar
  • Großes, kontrastreiches 3,3 Zoll LCD-Display
  • Micro USB-Schnittstelle für Anschluss an einen PC oder Drucker
  • Kompatibel mit Safescan TP-230 Thermo-Belegdrucker*
  • Safescan money counting software inklusive
  • Ideal für die kombinierte Verwendung mit Safescan SD-4617S und 4141-Serie
  • Kassenladen und zusätzlichem Safescan 4617CC oder 4141CC Münzschalen-Set
  • Möglichkeit zum kalibrieren einer zweiten Münzschale
  • Maximale Aufnahmelast: 3,5 kg
  • Abmessungen: 24,5 x 15,1 x 15,4 cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE-zertifiziert
  • *nicht im Lieferumfang, optional erhältlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
131-0573
ab € 162,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.