Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home /- Office Cat.6 - 100 m Installation -Set 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-N10002.V1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     N10002.V1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Schnell, einfach und optimal aufeinander abgestimmt … Cat.6 Installationssets Strukturierte Verkabelung ist die Grundlage für zukunftsweisende, wirtschaftliche und anwendungs-unabhängige Gebäudevernetzung. Unsere Installationssets beinhalten alle wesentlichen Komponenten, die Sie zum Aufbau eines geschirmten Haus /- Büro Netzwerkes benötigen. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, entsprechen dem Cat.6 Standard und gewährleisten somit Betriebsfrequenzen bis 250MHz.Abgerundet werden die Installationssets durch ein LSA+ Einlegewerkzeug und einen Kabelcutter. Bestehend aus: 1x 99980.x m Cat.7 Verlegekabel, 8x K5518.3 Cat.6 Patchkabel 3 m, 1x 37653SW.1V2 Cat.6 8-Port Patchpanel, 4x ET-25211.3 Cat.6 Unterputz-Datendose, 1x 39912.1 Kabelcutter, 1x 39933.1 LSA+ Einlegewerkzeug.
Weitere Informationen:
Aufputz:
false
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separater Erdungsanschluss:
true
Mit Textfeld:
true
Designfähig:
false
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mechanische Kodierung:
false
Farbkodierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patchpanel, kat 6 netzwerkkabel 100m, patchpanel, ethernet-kabel 100m, Installationsset, Einsteigerset, Hausset, Cat.6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.