Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI™ Extender Cat.5e/6 30m,unterstützt 3D/1080p, HDCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ME1005
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Ermöglicht unter Verwendung von zwei Cat.5e/-6 Patchkabel die Übertragung des HDMI™ Signals auf einer Länge von bis zu 60 Meter Unterstützt HDMI™ (3D, deep color), HDCP kompatibel Unterstützt Dolby True HD, DTS HD Master Audio Plug-and-Play, keine Softwareinstallation erforderlich Inkl. Fernbedienung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDTV-Receiver, hdtv receiver, Extender, KVM Extender, HDMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.