Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI™ Kabel with Ethernet 4K60Hz, A-A St-St, 20m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5431SW.20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431SW.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Unterstützt Ultra HD / 4K 60Hz Video Übertragung HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Maximale Kabellänge bis 20m Kabellänge (offizielle Testkriterien gehen nur bis 7,5m)
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: HDMI, HDMI2.0, FullHD, 4K Ultra HD, 1080P
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.