Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI2.0 Splitter 4K 8 Port, HDR, 4K2K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI2-4K8HDR
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-4K8HDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an acht HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynamic Rage) Unterstützt die EDID-Funktion: 16 verschiedene Codes können über einen 4-Wege-Wahlschalter ausgewählt werden. Metallstruktur für bessere Wärmeableitung Plug & Play Technische Daten HDMI-Auflösungen: 480i / 480p / 756i / 756p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K bei 24/25/30 / 60Hz Unterstützt Audio: Standard-Audio und DSD (Direct Stream.) Digital) und HD-Audio (HBR) HDCP2.2-kompatibel Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 ° C bis 60 ° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-90% ohne Kondensation Dimension Breite: 260 mm Tiefe: 90 mm Höhe: 21 mm Gewicht: 453 g Schwarze Farbe Zertifizierung CE RoHS WEEE Paketinhalt HDMI2.0 4K 8-Wege-HDR-Splitter 5V /3A-Gleichstromversorgung Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
8
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, HDMI, Techly, 4K, Splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.