Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter 4K 60Hz 2 Port, HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI2-4K2HDR
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-4K2HDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an zwei HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynamic Rage) Unterstützt die EDID-Funktion: 16 verschiedene Codes können über einen 4-Wege-Wahlschalter ausgewählt werden. Metallstruktur für bessere Wärmeableitung Plug & Play Technische Daten HDMI-Auflösungen: 480i / 480p / 756i / 756p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K bei 24/25/30 / 60Hz Unterstützt Audio: Standard-Audio und DSD (Direct Stream.) Digital) und HD-Audio (HBR) HDCP2.2-kompatibel Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 ° C bis 60 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 20-90% ohne Kondensation Dimension Breite: 96 mm Tiefe: 59 mm Höhe: 17 mm Gewicht: 98 g Schwarze Farbe Zertifizierung CE RoHS WEEE Paketinhalt HDMI Splitter 4K 60Hz 2-Wege-HDR 5V / 1A-Gleichstromversorgung Bedienungsanleitung
  • Weitere Informationen:
    482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
    false
    Videonorm:
    Farbe PAL
    Anzahl der Kameraeingänge:
    1
    Anzahl der Monitorausgänge:
    2
    Mit Durchschleiffunktion:
    false
    Anzahl der Alarmeingänge:
    0
    Anzahl der Alarmausgänge:
    0
    Automatische Sequenz:
    false
    Videoverlustfunktion:
    false
    OSD-Programmierung:
    false
    Mit Kommunikationsschnittstelle:
    false
    Textgenerator:
    false
    Vollbild bei Alarm:
    false
    Automatische Alarmabhandlung:
    false
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, HDMI, Techly, 4K, Splitter
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,49*
    € 73,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,12*
    € 69,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.